咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 41 件套
商品编号
630325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630325 SD
扳手开口度范围,Surfacedrive
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
4-14mm
3-6mm
1/4inch
41
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 Surfacedrive 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
4172.41
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 41 件套
商品编号:630325 SD
供货范围

六角套筒扳手套筒,Surface Drive: 13 件,编号 631225,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14
批头,C 6.3,适用于内六角: 4 件,类似于编号 675240,规格尺寸 3;4;5;6
批头,C 6.3,用于十字头: 3 件,类似于编号 675310 规格尺寸 1/25;2/25;3/25
批头,C 6.3,用于米字头: 3 件,类似于编号 675320 规格尺寸 1/25;2/25;3/25
批头,C 6.3,适用于一字头: 3 件,类似于编号 675250,规格尺寸 3.5×0.6;5.5×0.8;8×1.2
批头,C 6.3,用于内 Torx®: 6 件,类似于编号 675340 规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
T 形手柄: 1 件,编号 633029,规格尺寸 116
插套柄: 1 件,632829,规格尺寸 146
加长件“Wobble-Fix”: 2 件,编号 632519 规格尺寸 50;100
万向接头: 1 件,编号 633529,规格尺寸 1/4
棘轮扳手: 1 件,编号 632025 规格尺寸 1/4,带有顶出器
连接柄 E 6.3: 1 件,类似于编号 675020 规格尺寸 6.3K,适用于 1/4 英寸批头 C 6.3
连接杆: 1 件,类似于编号 650005 规格尺寸 2,批头柄 E 6.3 − 四方 1/4 英寸
用于批头的连接件: 1 件,类似于编号 676800,1/4 英寸,四方头 - 批头座 1/4 英寸
放置于: ABS 塑料盒
材料

铬钒钢,镀铬。
应用

适用于螺纹 M2 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M10 的内六角螺栓。
适用于带螺纹的米字槽和十字槽螺栓 M2 − M6、带螺纹的一字槽螺栓 M2 − M4
和适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M2.5 − M8。
技术说明

传动 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准;扳手套筒符合 DIN 3124 标准。内四方 / 外四方符合 DIN 3120 标准。
系统工具箱,采用几乎不会破损的 ABS 塑料材质,带有铰链和新颖的易于使用的快速锁紧机构。所有工具都被放置在一个特殊成型的 PUR 泡沫塑料衬里中,不仅可靠,而且方便随时取用。
Surface Drive 牙型直接作用在螺钉和螺帽的表面,敏感的边沿因此可以受到保护。即使是中间尺寸(例如英制螺钉)和磨损的螺钉,同样也可以使用 Surface Drive 牙型拧紧或者拧松。Wobble-Fix 加长杆允许进行一定角度的摆转,并且可以通过卡接固定到位。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
技术参数
带有 Wobble-Fix 的四方驱动
带有摆转角
六角套筒扳手牙型
Surfacedrive
宽度
147mm
长度
257mm
高度
45mm
抽屉的填充度,单位:G
5×10
属性
扳手开口度范围,Surfacedrive
4-14mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-6mm
方形驱动插口
1/4inch
部件数量
41
驱动型式
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 Surfacedrive 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加