咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒扳手,1/2 英寸 长型
商品编号
651200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
651200 10
651200 13
651200 14
651200 15
651200 16
651200 17
651200 18
651200 19
651200 21
651200 22
651200 24
651200 27
从动侧直径
扳手开口度
长度
25mm
10mm
78mm
25mm
13mm
78mm
25mm
14mm
78mm
30mm
15mm
78mm
30mm
16mm
78mm
30mm
17mm
78mm
30mm
18mm
78mm
30mm
19mm
78mm
30mm
21mm
78mm
32mm
22mm
78mm
35mm
24mm
78mm
38.5mm
27mm
78mm
销售价 数量
 
165.42
175.43
175.43
181.79
181.79
181.79
181.79
181.79
211.69
211.69
231.57
261.32

商品详情

商品名称:冲击六角套筒扳手,1/2 英寸 长型
商品编号:651200 27
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX IMPACT 长款 6 角套筒扳手批头(编号 651202)。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
38.5mm
扳手开口度
27mm
长度
78mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加