咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 f8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207372 0,6
207372 0,8
207372 1
207372 1,2
207372 1,5
207372 2
207372 3
207372 4
207372 5
207372 6
207372 8
207372 10
207372 12
L2
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
直径 D2
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
27mm
0.03mm
1.25
0.6mm
0.8mm
0.8mm
0.3mm
75mm
1.4mm
3mm
1.9mm
30degrees
0.005mm
0.55mm
2
27mm
0.04mm
1.25
0.8mm
1mm
1mm
0.4mm
75mm
1.6mm
3mm
2.1mm
30degrees
0.005mm
0.75mm
2
27mm
0.05mm
1.25
1mm
1.2mm
1.2mm
0.5mm
75mm
2mm
3mm
2.3mm
30degrees
0.005mm
0.95mm
2
27mm
0.06mm
1.25
1.2mm
1.4mm
1.4mm
0.6mm
75mm
2.4mm
3mm
2.5mm
30degrees
0.005mm
1.15mm
2
27mm
0.075mm
1.25
1.5mm
1.8mm
1.8mm
0.75mm
75mm
3mm
3mm
2.7mm
30degrees
0.005mm
1.45mm
2
27mm
0.1mm
1.25
2mm
2.4mm
2.4mm
1mm
75mm
4mm
3mm
3mm
30degrees
0.005mm
1.95mm
2
40mm
0.15mm
1.25
3mm
4mm
4mm
1.5mm
80mm
12mm
6mm
4.3mm
30degrees
0.019mm
2.8mm
2
40mm
0.2mm
1.25
4mm
5mm
5mm
2mm
80mm
16mm
6mm
5.1mm
30degrees
0.019mm
3.8mm
2
40mm
0.25mm
1.25
5mm
6mm
6mm
2.5mm
80mm
20mm
6mm
5.9mm
30degrees
0.048mm
4.8mm
2
50mm
0.3mm
1.25
6mm
6mm
6mm
3mm
100mm
25mm
8mm
7.1mm
30degrees
0.048mm
5.8mm
2
60mm
0.4mm
1.25
8mm
7mm
7mm
4mm
120mm
32mm
10mm
9.3mm
30degrees
0.06mm
7.8mm
2
80mm
0.5mm
1.25
10mm
9mm
9mm
5mm
160mm
40mm
12mm
11.9mm
30degrees
0.07mm
9.8mm
2
100mm
0.6mm
1.25
12mm
11mm
11mm
6mm
200mm
50mm
16mm
14.5mm
30degrees
0.08mm
11.8mm
2
销售价 数量
 
1529.07
1478.50
1444.44
1432.07
1448.19
1405.85
2398.77
2475.61
2600.44
3838.30
5937.68
10541.20
20418.96

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207372 8
技术说明

GARANT Diabolo:
专门的几何形状,涂层和适用于高硬加工的硬质合金。
1.5°(角度 α)的锥形连接部位。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
技术参数
型号
H
切削加工策略
HPC
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA h6
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
公差,公称直径
f8
属性
L2
60mm
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
7mm
切边时的最大切割深度 ap max
7mm
半径 R
4mm
总长度 L
120mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
32mm
柄直径 Ds
10mm
直径 D2
9.3mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
0.06mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
2
应用
湿,最大
有条件适用
空气
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加