咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒扳手,3/8 英寸 长型,带弹簧磁铁
商品编号
650210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650210 9
650210 10
650210 13
650210 15
650210 16
650210 17
650210 18
650210 19
从动侧直径
扳手开口度
长度
15mm
9mm
55mm
16.5mm
10mm
55mm
20mm
13mm
55mm
22mm
15mm
55mm
24mm
16mm
55mm
25mm
17mm
55mm
26mm
18mm
55mm
27.5mm
19mm
55mm
销售价 数量
 
190.02
190.02
208.26
208.26
208.26
221.14
221.14
259.07

商品详情

商品名称:冲击六角套筒扳手,3/8 英寸 长型,带弹簧磁铁
商品编号:650210 9

材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。

技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
15mm
扳手开口度
9mm
长度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加