咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX德国进口超值套筒扳手工具套装
商品编号
630002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630002 46
630002 82
630002 148
630002 154
扳手开口度尺寸
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
公制
4-14mm
3-8mm
1/4inch
46
十字头螺丝起子
公制
4-32mm
3-14mm
1/4inch
82
十字头螺丝起子
公制
4-32mm
3/8inch
148
十字头螺丝起子
公制
4-32mm
1/2inch
154
米字
销售价 数量
 
1346.42
2875.29
7029.62
6963.60

商品详情

商品名称:HOLEX德国进口超值套筒扳手工具套装
商品编号:630002 154

技术说明

传动/连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准要求。
套筒扳手套筒
符合 DIN 3124 标准要求。
内/外四方,符合 DIN 3120 标准要求。
所有部件放置在塑料工具箱内。
价格优惠的套件组合。
所有零件都装在塑料盒中。
经济型构造。
材料

铬钒钢,镀铬。

属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手开口度范围,六角套筒扳手
4-14mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-8mm
方形驱动插口
1/4inch
部件数量
46
驱动型式
十字头螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加