咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 65 件套
商品编号
630023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630023 SD
扳手开口度范围,Surfacedrive
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
驱动型式
4-34mm
6-14mm
1/2inch 1/4inch
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 Surfacedrive 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 多齿螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
9649.82
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 65 件套
商品编号:630023 SD
供货范围

1/4 英寸的 6 角套筒扳手批头,Surface Drive: 13 件,编号 631225,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14
1/2 英寸的 6 角套筒扳手批头,Surface Drive: 12 件,编号 642325,规格尺寸 15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32;34
1/2 英寸的 6 角螺丝起子批头: 4 件,编号 643229,规格尺寸 6;8;10;14
1/4 英寸 6 角批头 C 6.3: 4 件,类似于编号 675240,规格尺寸 3;4;5;6
1/4 英寸批头 C 6.3,适用于十字头: 3 件,类似于编号 675310 规格尺寸 1/25;2/25;3/25
1/4 英寸批头 C 6.3,适用于米字头: 3 件,类似于编号 675320 规格尺寸 1/25;2/25;3/25
1/4 英寸批头 C 6.3,适用于一字槽: 3 件,类似于编号 675250,规格尺寸 3.5×0.6;5.5×0.8;8×1.2
1/4 英寸批头 C 6.3,适用于 Torx®: 6 件,类似于编号 675340 规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
1/4 英寸多齿批头 C 6.3: 4 件,类似于编号 675565 规格尺寸 M4;M5;M6;M8
1/4 英寸的 T 形手柄: 1 件,编号 633029,规格尺寸 116
1/4 英寸的插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632829,规格尺寸 1/4
1/4 英寸的加长杆“Wobble-Fix”: 2 件,编号 632519,规格尺寸 50;100
1/2 英寸的加长杆“Wobble-Fix”: 1 件,编号 641129,规格尺寸 125
1/4 英寸的万向接头: 1 件,编号 633529,规格尺寸 1/4
1/2 英寸的万向接头: 1 件,编号 641629,规格尺寸 1/2
1/4 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 632025 规格尺寸 1/4,带有顶出器
1/2 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 640025 规格尺寸 1/2,带有顶出器
1/4 英寸连接柄 E 6.3: 1 件,类似于编号 675020 6.3K,适用于 1/4 英寸批头 C 6.3
1/4 英寸的连接柄: 1 件,类似于编号 650005 规格尺寸 2 六角接头 1/4 英寸 E 6.3 - 外四方 1/4 英寸
1/2 英寸的连接柄: 1 件,类似于编号 650005 规格尺寸 5 六角接头 7/16 英寸 E 11.2 - 外四方 1/2 英寸
1/4英寸的批头连接件: 1 件,类似于编号 676800 四方头 1/4 英寸 - 批头座 1/4 英寸
收存于: ABS 塑料盒
材料

铬钒钢,镀铬。
应用

适用于螺纹 M4 − M20 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M18 的内六角螺栓。
适用于米字槽和十字槽螺栓,带螺纹 M2 – M6、一字槽螺栓,带螺纹 M2.5 − M5、
适用于内 Torx® 螺栓,带螺纹 M3 − M8 以及适用于多齿螺栓,带螺纹 M4 − M8。
技术说明

Surface Drive 牙型直接作用在螺母和螺栓表面,敏感的边沿因而可以得到保护。有了 Surface Drive 牙型,即使是中间尺寸(例如英制螺栓)或者磨损的螺栓同样也可拧紧或松开。Wobbel Fix 加长杆可实现一定角度的摆转及锁扣定位。
Surface Drive 牙型直接作用在螺母和螺栓表面,敏感的边沿因而可以得到保护。有了 Surface Drive 牙型,即使是中间尺寸(例如英制螺栓)或者磨损的螺栓同样也可拧紧或松开。Wobbel Fix 加长杆可实现一定角度的摆转及锁扣定位。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
提示

该套装为 4 件小零件盒(编号 951251 规格尺寸 2×3/1)(不包含在供货范围内)额外预留空间。
技术参数
六角套筒扳手牙型
Surfacedrive
带有 Wobble-Fix 的四方驱动
带有摆转角
宽度
294mm
长度
510mm
高度
61mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
属性
扳手开口度范围,Surfacedrive
4-34mm
扳手开口度范围,六角扳手
6-14mm
方形驱动插口
1/2inch 1/4inch
驱动型式
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 Surfacedrive 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 多齿螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加