咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨用油石 − 碳化硅(绿色)
商品编号
558635
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558635 100X10F
558635 100X10F(套装10件/套)
558635 100X10M
558635 100X10M(套装10件/套)
558635 150X16F
558635 150X16F(套装10件/套)
558635 150X16G
558635 150X16G(套装10件/套)
558635 150X16M
558635 150X16M(套装10件/套)
参数
宽度
粒度
长度
颜色
10mm
320 细
100mm
绿色
详见对应单件商品参数
10mm
180 中等
100mm
绿色
详见对应单件商品参数
16mm
150mm
绿色
详见对应单件商品参数
16mm
100
150mm
绿色
详见对应单件商品参数
16mm
180 中等
150mm
绿色
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:打磨用油石 − 碳化硅(绿色)
商品编号:558635 100X10M(套装10件/套)

提示

最好与油,石蜡或水配合使用。
应用

用于去毛刺,修锐,修磨以及在刀具或者刀刃上加工倒角。用于在模具制造领域对钻孔,表面和边缘进行再加工。除此以外,用于表面精加工,校正或者抛光。
适用于硬质合金,有色金属,玻璃,陶瓷。材料集高硬度和优异的自修磨效应于一体。

技术参数
磨料缩写
SiC
型式
圆形
属性
参数
详见对应单件商品参数
宽度
粒度
长度
颜色
应用
石材
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铜锌合金
适用
INOC
适用
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
硬质合金(HM)
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加