咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨用油石 − 碳化硅(绿色)
商品编号
558625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
长度 × 宽度(mm)精细度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558625 100X10F
558625 100X10F(套装10件/套)
558625 100X10G
558625 100X10G(套装10件/套)
558625 100X10M
558625 100X10M(套装10件/套)
558625 150X16F
558625 150X16F(套装10件/套)
558625 150X16M
558625 150X16M(套装10件/套)
558625 200X20G
558625 200X20G(套装10件/套)
参数
宽度
粒度
长度
颜色
10mm
320 细
100mm
绿色
详见对应单件商品参数
10mm
100mm
绿色
详见对应单件商品参数
10mm
180 中等
100mm
绿色
详见对应单件商品参数
16mm
320 细
150mm
绿色
详见对应单件商品参数
16mm
180 中等
150mm
绿色
详见对应单件商品参数
20mm
200mm
绿色
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:打磨用油石 − 碳化硅(绿色)
商品编号:558625 100X10G(套装10件/套)
应用

用于去毛刺,修锐,修磨以及在刀具或者刀刃上加工倒角。用于在模具制造领域对钻孔,表面和边缘进行再加工。除此以外,用于表面精加工,校正或者抛光。
适用于硬质合金,有色金属,玻璃,陶瓷。材料集高硬度和优异的自修磨效应于一体。
提示

最好与油,石蜡或水配合使用。
技术参数
磨料缩写
SiC
型式
四方形
属性
参数
详见对应单件商品参数
宽度
粒度
长度
颜色
应用
硬质合金(HM)
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
铜锌合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
湿,最大
适用
钛合金
适用
石材
有条件适用
INOC
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加