咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精度刻槽纹锉刀,中等 长度 180 mm
商品编号
528300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
528300 711
528300 713
528300 731
528300 732
528300 741
528300 750
528300 761
528300 763
528300 764
528300 771
528300 781
528300 790
横截面
直径
8.3×2.4mm
8.3×2.4mm
4.8×4.8mm
4.6×4.6mm
7.4mm
4.4×1.2mm
9.5×3.8mm
9.2×3.6mm
9.2×3.6mm
7.8×4.1mm
4.8mm
8×4mm
销售价 数量
 
479.23
479.23
479.23
479.23
524.37
524.37
592.64
524.37
451.53
550.14
403.24
820.43

商品详情

商品名称:精度刻槽纹锉刀,中等 长度 180 mm
商品编号:528300 781
技术说明

瑞士精密波纹锉刀 的坯料采用的是特种钢,经过锻造和研磨加工。同时,由于是用精密机床加工,因此,锉纹的密度和深度都非常均匀,并且硬度达到 65 − 66 HRC。整齐的锉纹经过粗糙化处理,并且一直延伸至尖端,这是这类波纹锉刀在同类产品中最高品质的证明。最佳的形状精度,锉削加工性能优异,而使用寿命又非常长。
应用

用于精密和细致的作业,即使在加工硬度极高的材料时,也能轻松应对,例如应用在模具和工具制作中。
技术参数
锉齿数/
25cm
属性
横截面
直径
4.8mm
应用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
有条件适用
木材
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝镁合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加