咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密什锦锉 总长 140 mm
商品编号
527330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
527330 1
527330 2
527330 3
527330 4
527330 5
527330 6
527330 10
形状说明
总长度
横截面
直径
锉表面
扁平
140mm
4.8×1.1mm
4
平尖
140mm
4.8×1.1mm
4
半圆形
140mm
5.1×1.5mm
2
圆形
140mm
2.8mm
1
四方形
140mm
2.2×2.2mm
4
三角形
140mm
3,5mm
3
扁三角形
140mm
4.7×1.7mm
1
销售价 数量
 
97.90
114.64
124.99
97.90
131.37
114.64
114.64

商品详情

商品名称:精密什锦锉 总长 140 mm
商品编号:527330 6
提示

请参考 Habilis 精密锉刀,编号 527050 − 527070。
标准

SH = 瑞士锉纹;DH = 德国锉纹。
技术说明

瑞士精密针锉可以满足对形状精度、锉纹精度、锉削率以及使用寿命的最高要求。锉纹长度 = 1/2 锉刀长度。由特种钢制成的精密锉刀,具有高耐磨性能(硬度 65-66 HRC)。拥有精确的外型结构、特殊的锉纹斜角和多种不同的锉纹。锉削率高。
快装夹柄参见编号 519700。
属性
形状说明
三角形
总长度
140mm
横截面
3,5mm
直径
锉表面
3
应用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钛合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
适用
铜锌合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
木材
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加