咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒扳手,1/2 英寸
商品编号
651000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
  • 22
  • 24
  • 27
  • 30
  • 32
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
651000 9
651000 10
651000 11
651000 12
651000 13
651000 14
651000 15
651000 16
651000 17
651000 18
651000 19
651000 21
651000 22
651000 24
651000 27
651000 30
651000 32
从动侧直径
扳手开口度
长度
16mm
9mm
38mm
17.5mm
10mm
38mm
18.7mm
11mm
38mm
20mm
12mm
38mm
21mm
13mm
38mm
22.5mm
14mm
38mm
23.7mm
15mm
38mm
25mm
16mm
38mm
26mm
17mm
38mm
27.5mm
18mm
38mm
28.7mm
19mm
38mm
30mm
21mm
38mm
32mm
22mm
38mm
35mm
24mm
45mm
38.7mm
27mm
50mm
42mm
30mm
50mm
44mm
32mm
50mm
销售价 数量
 
90.22
90.22
90.22
90.22
90.22
90.22
100.90
100.90
100.90
100.90
100.90
124.98
132.82
154.88
206.67
245.77
295.40

商品详情

商品名称:冲击六角套筒扳手,1/2 英寸
商品编号:651000 11
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX IMPACT 六角套筒扳手(编号 651002)。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
18.7mm
扳手开口度
11mm
长度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加