咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击快换转接头,3/8 英寸
商品编号
650650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650650 46
从动输出四方
总长度
方形驱动插口
3/8inch
46mm
3/8inch
销售价 数量
 
455.97
  • 商品详情

商品详情

商品名称:冲击快换转接头,3/8 英寸
商品编号:650650 46
提示

如需要,可提供更多的规格和型号。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。
内方驱动头符合 DIN 3121 G 10 标准,带孔和止动环槽。
属性
从动输出四方
3/8inch
总长度
46mm
方形驱动插口
3/8inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加