咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单支针规 公差等级 1 级
商品编号
483940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
483940 0
483940 1
483940 2
483940 3
483940 4
483940 5
483940 6
增量
总长度
检测长度
选择范围 公称尺寸
0.01mm
53mm
33mm
0.1mm - 0.19mm
0.01mm
53mm
33mm
0.2mm - 0.29mm
0.01mm
53mm
33mm
0.3mm - 0.49mm
0.01mm
53mm
33mm
0.5mm - 0.99mm
0.01mm
83mm
63mm
1mm - 2.99mm
0.01mm
90mm
60mm
3mm - 4.99mm
0.01mm
90mm
60mm
5mm - 5.99mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:单支针规 公差等级 1 级
商品编号:483940 6
技术说明

合金工具钢制成的针规,硬度 60 ±2 HRC。针规:经过硬化,回火和研磨处理。柄:刻有直径 ⌀ 数值。
提示

订货时请给出所需直径 ⌀,例如:编号 483940 规格 2,0.35 作为直径 ⌀,需额外注明。
技术参数
标准
DIN 2269
校准
L5
属性
增量
0.01mm
总长度
90mm
检测长度
60mm
选择范围 公称尺寸
5mm - 5.99mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加