咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制块规 公差等级 2 级
商品编号
481070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
481070 0,5
481070 1
481070 1,1
481070 1,2
481070 1,3
481070 1,4
481070 1,5
481070 1,6
481070 1,7
481070 1,8
481070 1,9
481070 2
481070 3
481070 4
481070 5
481070 6
481070 7
481070 8
481070 9
481070 10
481070 20
481070 30
481070 40
481070 50
481070 60
481070 100
481070 125
481070 150
481070 175
481070 200
481070 250
481070 300
481070 400
481070 500
公称尺寸
0.5mm
1mm
1.1mm
1.2mm
1.3mm
1.4mm
1.5mm
1.6mm
1.7mm
1.8mm
1.9mm
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
20mm
30mm
40mm
50mm
60mm
100mm
125mm
150mm
175mm
200mm
250mm
300mm
400mm
500mm
销售价 数量
 
266.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
243.88
266.88
293.08
322.17
349.80
377.45
487.89
1509.54
1810.27
1986.70
2247.50
3283.04
3605.21
4264.88
6075.16

商品详情

商品名称:钢制块规 公差等级 2 级
商品编号:481070 9
技术说明

所有的块规都标有唯一的识别码。
特种合金成分,经过淬硬和去应力处理的特种钢。
公差等级 2 级,用于生产的加工和设置尺寸。
技术参数
标准
DIN EN ISO 3650
校准
L2
属性
公称尺寸
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加