咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
201644
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201644 2
201644 4
201644 5
201644 6
201644 8
201644 10
201644 12
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.03mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
5mm
1mm
5mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.014mm
0.01mm
1.8mm
2
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.022mm
0.018mm
3.8mm
2
0.08mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.022mm
0.018mm
4.8mm
2
0.15mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.04mm
0.035mm
5.8mm
2
0.17mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.06mm
0.05mm
7.8mm
2
0.17mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.067mm
0.055mm
9.8mm
2
0.25mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.08mm
0.07mm
11.8mm
2
销售价 数量
 
0.00
980.11
980.11
0.00
1283.60
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:201644

技术说明

双重铲背双倒角凹形刀脊,适合开展 HPC 领域的应用。

技术参数
内冷式
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
标准
DIN 6527
型号
N
切削加工策略
HPC
刀柄公差
h6
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
空气
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加