咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀 220°
商品编号
207175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207175 1
207175 2
207175 3
207175 4
207175 5
207175 6
207175 8
207175 10
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.03mm
1.25
1mm
0.7mm
0.7mm
0.5mm
58mm
5mm
6mm
30degrees
0.006mm
0.85mm
2
0.06mm
1.25
2mm
1.5mm
1.5mm
1mm
58mm
10mm
6mm
30degrees
0.01mm
1.7mm
2
0.09mm
1.25
3mm
2.3mm
2.3mm
1.5mm
65mm
15mm
6mm
30degrees
0.01mm
2.7mm
2
0.12mm
1.25
4mm
3mm
3mm
2mm
70mm
20mm
6mm
30degrees
0.032mm
3.7mm
2
0.15mm
1.25
5mm
3.5mm
3.5mm
2.5mm
80mm
25mm
6mm
30degrees
0.032mm
4.7mm
2
0.18mm
1.25
6mm
4mm
4mm
3mm
100mm
30mm
6mm
30degrees
0.044mm
5.9mm
2
0.24mm
1.25
8mm
5.4mm
5.4mm
4mm
100mm
40mm
8mm
30degrees
0.052mm
7.9mm
2
0.3mm
1.25
10mm
6.7mm
6.7mm
5mm
120mm
50mm
10mm
30degrees
0.062mm
9.9mm
2
销售价 数量
 
2506.99
2506.99
2515.84
2560.15
2666.44
3091.66
4074.98
5835.56

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀 220°
商品编号:207175 8
技术说明

准确的弧形,无轮廓失真
双重铲背的侧向后角。
公差:圆弧轮廓 = ±0.01 mm。
带包围角 220°
技术说明
规格尺寸公称直径:Dc = f8
技术参数
涂层
TiAlN
公差,公称直径
f8
标准
工厂标准
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
刀柄公差
h6
型号
H
铣削加工的切宽 ae
0.03×D,针对仿形铣削
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.24mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 lc
5.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
5.4mm
半径 R
4mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
40mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.052mm
颈位直径 D1
7.9mm
齿数 Z
2
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加