咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 型槽铣刀
商品编号
194030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
194030 12,5X6
194030 16X8
194030 18X8
194030 21X9
194030 25X11
194030 28X12
194030 32X14
修正系数 fz
切刃直径 DC
切刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
适用于 DIN 650 T 形槽
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
12.5mm
6mm
6mm
6mm
57mm
10mm
0.06mm
6mm
5mm
6
1.25
16mm
8mm
8mm
8mm
62mm
10mm
0.06mm
8mm
7mm
6
1.25
18mm
8mm
8mm
8mm
70mm
12mm
0.06mm
10mm
8mm
6
1.25
21mm
9mm
9mm
9mm
74mm
12mm
0.08mm
12mm
10mm
8
1.25
25mm
11mm
11mm
11mm
82mm
16mm
0.08mm
14mm
12mm
8
1.25
28mm
12mm
12mm
12mm
85mm
16mm
0.08mm
16mm
13mm
8
1.25
32mm
14mm
14mm
14mm
90mm
16mm
0.09mm
18mm
15mm
8
销售价 数量
 
1079.39
1246.27
1419.50
1583.05
1872.64
2534.92
2706.73

商品详情

商品名称:T 型槽铣刀
商品编号:194030 32X14
技术说明

铣刀切削部位为周边和两侧。
由于铣齿交错排列(叉排),所以具有高切削性能。
提示

适用于在夹具和机器上铣削符合 DIN 650 的 T 形凹槽。
技术参数
涂层
没有涂层
内冷式
铣削轮廓面
十字形齿
横向进给方向
水平
刀具材料
HSS Co 5
刀柄
DIN 1835 B h6
公差,公称直径
d11
螺纹升角
15degrees
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
32mm
切刃长度 Lc
14mm
切槽时的最大切割深度 ap max
14mm
切边时的最大切割深度 ap max
14mm
总长度 L
90mm
柄直径 Ds
16mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
0.09mm
适用于 DIN 650 T 形槽
18mm
颈位直径 D1
15mm
齿数 Z
8
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
通用
适用
铝,塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加