咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工铣刀
商品编号
192840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192840 4
192840 5
192840 6
192840 7
192840 8
192840 9
192840 10
192840 11
192840 12
192840 13
192840 14
192840 16
192840 18
192840 20
192840 22
192840 25
192840 28
192840 30
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
4mm
12mm
2mm
12mm
55mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.007mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
5mm
13mm
10mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.007mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
12mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.01mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
7mm
16mm
14mm
16mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.01mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
16mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
9mm
19mm
18mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
20mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
11mm
22mm
22mm
22mm
79mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
24mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.026mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
13mm
26mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.026mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.026mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
32mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
32mm
32mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
38mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.043mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
22mm
38mm
38mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.043mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
45mm
45mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.054mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
28mm
45mm
45mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.062mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
30mm
45mm
45mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.065mm
5
销售价 数量
 
711.49
711.49
711.49
853.75
750.71
968.25
824.22
1033.65
968.25
1354.09
1223.26
1403.15
1717.21
1831.70
2624.94
2886.63
3663.39
4203.09

商品详情

商品名称:粗加工铣刀
商品编号:192840 9
技术说明

经过铲背加工的细齿波纹刃型。
过中心切削刃,适于插铣。
技术参数
内冷式
标准
DIN 844
刀具材料
HSS Co 8
铣削轮廓面
HR
刀柄公差
h6
涂层
TiAlN
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
±0.12
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
18mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.014mm
齿数 Z
4
应用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加