咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带,锆石刚玉(ZA) ZK713X
商品编号
558315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558315 40
558315 60
558315 80
558315 120
粒度
40
60
80
120
销售价 数量
 
71.52
60.56
56.61
56.61
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:砂带,锆石刚玉(ZA) ZK713X
商品编号:558315
提示

其他粒度,材质和尺寸请详询,前提条件是要满足制造商的最低起订量。如果订购时没有进行说明,交付时将默认为标准砂带。用于抛光机的砂带参见编号 568526。
应用

用于加工各类钢和合金钢,铸铁以及有色金属。
技术说明

高性能砂带,采用锆石刚玉(ZA),材料去除量大。连续的自锐效应,和普通刚玉相比,不仅可以延长使用寿命,而且还提高了切割性能,同时又可以保证表面加工品质。
X 型基底(坚固),可以在高刚性机器上实现理想的材料去除率。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
ZA
属性
应用
INOC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
木材
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加