咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带,陶瓷磨料 XK870F
商品编号
558408
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558408 60
558408 80
558408 120
粒度
60
80
120
销售价 数量
 
47.89
43.83
41.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:砂带,陶瓷磨料 XK870F
商品编号:558408
应用

用于加工各类钢件,尤其适合加工难以加工的材料,例如不锈钢,镍基合金,铬金属,钛金属,铝金属。
技术说明

XK870 砂带,采用具有自锐性的陶瓷磨料(CER),切割性能和使用寿命俱佳。起到研磨作用的辅料层(TOP Size)不仅起到冷却的作用,而且还能提高切削加工性能。
F 型基底(柔软),适合配套管道砂带磨机开展仿形研磨加工。
提示

其他粒度,材质和尺寸请详询,前提条件是要满足制造商的最低起订量。如果订购时没有进行说明,交付时将默认为标准砂带。用于抛光机的砂带参见编号 568526。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
陶瓷
属性
应用
INOC
适用
铜锌合金
有条件适用
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加