咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号
202270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202270 2,5
202270 3
202270 3,5
202270 4
202270 4,5
202270 5
202270 5,5
202270 6
202270 6M
202270 7,5
202270 8
202270 8M
202270 9,5
202270 10
202270 10M
202270 11,5
202270 12
202270 12M
202270 14
202270 16
202270 16M
202270 20
202270 20M
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.05mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
2.5mm
6.5mm
1.25mm
6.5mm
57mm
12.5mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
2.4mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3mm
8mm
1.5mm
8mm
G 2.5,带 HA
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
2.7mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3.5mm
11mm
1.75mm
11mm
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
3.2mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4mm
11mm
2mm
11mm
G 2.5,带 HA
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
3.7mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4.5mm
13mm
4.5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
4.2mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
4.7mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5.5mm
13mm
5.5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
5.2mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
13mm
6mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.7mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
18mm
6mm
18mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.7mm
3
0.2mm 0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
7.5mm
21mm 21mm
7.5mm
21mm 21mm
63mm
25mm 25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm
0.03mm 0.03mm
7.1mm 7.1mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
21mm
8mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.4mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
24mm
8mm
24mm
G 2.5,带 HA
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.4mm
3
0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
9.5mm 9.5mm
22mm 22mm
9.5mm
22mm 22mm
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm 0.04mm
8.9mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
22mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.2mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
30mm
10mm
30mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.2mm
3
0.2mm 0.2mm
3
45degrees 45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
11.5mm
26mm
11.5mm 11.5mm
26mm
83mm 83mm
36mm 36mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.07mm 0.07mm
0.05mm 0.05mm
10.5mm 10.5mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
26mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
36mm
12mm
36mm
G 2.5,带 HA
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
36mm
14mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
13mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
36mm
16mm
36mm
G 2.5,带 HB
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
48mm
16mm
48mm
G 2.5,带 HB
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
41mm
20mm
41mm
G 2.5,带 HB
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
60mm
20mm
60mm
G 2.5,带 HB
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19mm
3
销售价 数量
 
1059.90
976.50
976.60
976.50
976.60
976.60
976.60
976.60
1060.33
1092.57
1092.59
1295.81
2012.12
2011.80
2277.20
2882.77
2883.05
3281.05
4040.82
6140.92
7394.27
11896.16
13796.19

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号:202270 9,5
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

最新一代的 DLC 涂层 sp2
采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,从而确保长切屑铝金属理想的排屑效果
长度近似于 DIN 6527 长型的标准要求。
提示

可提供新一代产品!
推荐的下一代产品为编号 202004 和编号 202010。

技术参数
型号
W
刀柄公差
h6
内冷式
标准
DIN 6527
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对修边 -
涂层
DLC
切削加工策略
MTC
刀具材料
整体硬质合金
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
3 3
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
h6 h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
9.5mm 9.5mm
切削刃长度 Lc
22mm 22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm 22mm
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
72mm 72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
柄直径 Ds
10mm 10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.04mm 0.04mm
颈位直径 D1
8.9mm
齿数 Z
3
应用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
有条件适用
空气
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
高密度聚乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
湿,最小
适用
铝合金
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加