咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA
商品编号
201270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201270 2
201270 3
201270 4
201270 5
201270 6
201270 8
201270 10
201270 12
201270 16
201270 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
1mm
8mm
57mm
16mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
1.9mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
18mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
2.9mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
18mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
3.9mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
20mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
4.9mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
20mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.9mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
63mm
26mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.7mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
29mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.7mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11.7mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15.5mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19.5mm
2
销售价 数量
 
1098.44
1101.20
1120.49
1155.21
1160.17
1563.10
2536.90
4062.87
7774.90
12983.94

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA
商品编号:201270 8
技术说明

稳定的切刃。
结构尺寸和 DIN 6527 标准要求类似。
带有最新一代的 DLC 涂层 sp2
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
涂层
DLC
型号
W
内冷式
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
26mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
2
应用
酚醛树脂 PF 31
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
有条件适用
湿,最大
适用
尼龙 66
适用
高密度聚乙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
适用
铜锌合金
适用
空气
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
铝合金
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加