咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀
商品编号
207135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207135 3
207135 4
207135 5
207135 6
207135 8
207135 10
207135 12
207135 16
207135 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.15mm
1.25
3mm
20mm
20mm
1.5mm
60mm
3mm
30degrees
0.013mm
0.011mm
2
0.2mm
1.25
4mm
30mm
30mm
2mm
75mm
4mm
30degrees
0.025mm
0.023mm
2
0.25mm
1.25
5mm
30mm
30mm
2.5mm
75mm
5mm
30degrees
0.025mm
0.023mm
2
0.3mm
1.25
6mm
40mm
40mm
3mm
100mm
6mm
30degrees
0.037mm
0.033mm
2
0.4mm
1.25
8mm
40mm
40mm
4mm
100mm
8mm
30degrees
0.051mm
0.045mm
2
0.5mm
1.25
10mm
40mm
40mm
5mm
100mm
10mm
30degrees
0.068mm
0.06mm
2
0.6mm
1.25
12mm
45mm
45mm
6mm
100mm
12mm
30degrees
0.09mm
0.08mm
2
0.8mm
1.25
16mm
75mm
75mm
8mm
150mm
16mm
30degrees
0.113mm
0.1mm
2
1mm
1.25
20mm
75mm
75mm
10mm
150mm
20mm
30degrees
0.135mm
0.12mm
2
销售价 数量
 
992.95
1011.88
1136.27
1336.72
1526.97
2461.12
3268.51
9533.01
14555.95

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀
商品编号:207135 8
技术说明

主切刃部分特别长的球头铣刀。
技术参数
标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA h6
公差,公称直径
f8
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.3×D 针对侧铣 0.05×D,针对仿形铣削 -
涂层
没有涂层
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
型号
N
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
40mm
切边时的最大切割深度 ap max
40mm
半径 R
4mm
总长度 L
100mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.051mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
齿数 Z
2
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加