咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半圆键槽铣刀
商品编号
194010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC × LC h11 × e8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
194010 10,5X2
194010 10,5X2,5
194010 10,5X3
194010 13,5X2
194010 13,5X2,5
194010 13,5X3
194010 13,5X4
194010 16,5X2,5
194010 16,5X3
194010 16,5X4
194010 16,5X5
194010 19,5X3
194010 19,5X4
194010 19,5X5
194010 22,5X4
194010 22,5X5
194010 22,5X6
194010 25,5X5
194010 25,5X6
194010 25,5X7
194010 25,5X8
194010 28,5X5
194010 28,5X6
194010 28,5X7
194010 28,5X8
194010 32,5X5
194010 32,5X6
194010 32,5X8
194010 38,5X7
194010 38,5X8
194010 38,5X9
194010 38,5X10
194010 45,5X10
修正系数 fz
切刃直径 DC
切刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
适用于半圆键槽 DIN 6888
齿数 Z
1.25
10.5mm
2mm
2.1mm
2mm
50mm
6mm
0.045mm
2.0×3.7mm
6
1.25
10.5mm
2.5mm
2.9mm
2.5mm
50mm
6mm
0.045mm
2,5×3,7mm
6
1.25
10.5mm
3mm
2.5mm
3mm
50mm
6mm
0.045mm
3.0×3.7mm
6
1.25
13.5mm
2mm
1.6mm
2mm
56mm
10mm
0.06mm
2.0×5.0mm
10
1.25
13.5mm
2.5mm
1.6mm
2.5mm
56mm
10mm
0.06mm
2,5×5,0mm
10
1.25
13.5mm
3mm
3.8mm
3mm
56mm
10mm
0.06mm
3.0×5.0mm
10
1.25
13.5mm
4mm
3.5mm
4mm
56mm
10mm
0.06mm
4.0×5.0mm
10
1.25
16.5mm
2.5mm
3.1mm
2.5mm
56mm
10mm
0.06mm
2,5×6,5mm
10
1.25
16.5mm
3mm
5.3mm
3mm
56mm
10mm
0.06mm
3.0×6.5mm
10
1.25
16.5mm
4mm
5mm
4mm
56mm
10mm
0.06mm
4.0×6.5mm
10
1.25
16.5mm
5mm
4.5mm
5mm
56mm
10mm
0.06mm
5.0×6.5mm
10
1.25
19.5mm
3mm
4.6mm
3mm
56mm
10mm
0.06mm
3.0×7.5mm
10
1.25
19.5mm
4mm
6mm
4mm
56mm
10mm
0.06mm
4.0×7.5mm
10
1.25
19.5mm
5mm
5.5mm
5mm
63mm
10mm
0.06mm
5,0×7,5mm
10
1.25
22.5mm
4mm
6.1mm
4mm
63mm
10mm
0.08mm
4.0×9.0mm
10
1.25
22.5mm
5mm
7mm
5mm
63mm
10mm
0.08mm
5,0×9,0mm
10
1.25
22.5mm
6mm
6.6mm
6mm
63mm
10mm
0.08mm
6,0×9,0mm
10
1.25
25.5mm
5mm
7.6mm
5mm
63mm
10mm
0.08mm
5,0×10,0mm
10
1.25
25.5mm
6mm
7.6mm
6mm
63mm
10mm
0.08mm
6,0×10,0mm
10
1.25
25.5mm
7mm
7.6mm
7mm
63mm
10mm
0.08mm
7.0×10.0mm
10
1.25
25.5mm
8mm
7.6mm
8mm
63mm
10mm
0.08mm
8,0×10,0mm
10
1.25
28.5mm
5mm
9.1mm
5mm
63mm
10mm
0.08mm
5,0×11,0mm
10
1.25
28.5mm
6mm
8.6mm
6mm
63mm
10mm
0.08mm
6,0×11,0mm
10
1.25
28.5mm
7mm
9.1mm
7mm
63mm
10mm
0.08mm
7,0×11,0mm
10
1.25
28.5mm
8mm
8.2mm
8mm
63mm
10mm
0.08mm
8,0×11,0mm
10
1.25
32.5mm
5mm
10.1mm
5mm
71mm
12mm
0.09mm
5,0×13,0mm
12
1.25
32.5mm
6mm
10.1mm
6mm
71mm
12mm
0.09mm
6,0×13,0mm
12
1.25
32.5mm
8mm
10.2mm
8mm
71mm
12mm
0.09mm
8,0×13,0mm
12
1.25
38.5mm
7mm
13.1mm
7mm
71mm
12mm
0.09mm
7,0×15,0mm
12
1.25
38.5mm
8mm
13.1mm
8mm
71mm
12mm
0.09mm
8,0×15,0mm
12
1.25
38.5mm
9mm
13.1mm
9mm
71mm
12mm
0.09mm
9,0×15,0mm
12
1.25
38.5mm
10mm
13.1mm
10mm
71mm
12mm
0.09mm
10,0×15,0mm
12
1.25
45.5mm
10mm
12.8mm
10mm
71mm
12mm
0.09mm
10,0×16,0mm
12
销售价 数量
 
708.16
708.16
708.16
670.53
670.53
670.53
670.53
732.62
732.62
732.62
732.62
853.75
853.75
853.75
1010.65
1010.65
1010.65
1102.26
1102.26
1102.26
1102.26
1282.15
1282.15
1282.15
1282.15
1501.28
1501.28
1501.28
2216.10
2216.10
2216.10
2216.10
2706.73

商品详情

商品名称:半圆键槽铣刀
商品编号:194010 45,5X10
提示

用于铣削 DIN 6888 型半圆键槽或者小凹槽。
技术说明

侧面切削,交错排列。
侧面经过抛光,所以切屑不会被卡住。
表面经过特殊处理。
技术参数
涂层
没有涂层
横向进给方向
水平
公差,公称直径
e8
内冷式
刀具材料
HSS Co 5
刀柄
DIN 1835 B h6
标准
DIN 850 D/F
铣削轮廓面
十字形齿
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
45.5mm
切刃长度 Lc
10mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12.8mm
切边时的最大切割深度 ap max
10mm
总长度 L
71mm
柄直径 Ds
12mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.09mm
适用于半圆键槽 DIN 6888
10,0×16,0mm
齿数 Z
12
应用
湿,最大
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铜锌合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加