咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰探头
商品编号
499210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
499210 2,5
499210 6/60
499210 6/90
最小孔径
顶尖半径
顶角
2.8mm
5µm
90degrees
6.5mm
2µm
60degrees
6.5mm
2µm
90degrees
销售价 数量
 
2946.76
2373.00
3333.50

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰探头
商品编号:499210 6/60

适用于

粗糙度测量设备,编号 499205 规格尺寸 SJ210 和编号 499207 规格尺寸 SJ310 以及 SJ201 和 SJ301。

应用
标准探头。
属性
最小孔径
6.5mm
顶尖半径
2µm
顶角
60degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加