咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo 三丰嵌入式标尺 IP66 水平
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
499401
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
499401 100
499401 150
499401 200
IP 保护等级
供电
总长度 L2
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量滑轨长度 L1
测量范围
误差范围
读数
重量
IP 66
电池驱动
209mm
081560 357
1
价格请垂询
185mm
0mm - 100mm
0.03mm
0.01mm
390g
IP 66
电池驱动
259mm
081560 357
1
价格请垂询
235mm
0mm - 150mm
0.03mm
0.01mm
410g
IP 66
电池驱动
311mm
081560 357
1
价格请垂询
287mm
0mm - 200mm
0.03mm
0.01mm
430g
销售价 数量
 
1623.52
1654.76
1974.71

商品详情

商品名称:Mitutoyo 三丰嵌入式标尺 IP66 水平
商品编号:499401 100

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 357。
可选附件

数据线,编号 497085。
应用

适用于机床,夹具等的测量和定位工作。
技术说明

带电磁感应测量系统的内置游标卡尺。水平安装。
带有全电子的易读数码显示器。零点位置的开关设置,这样保留零点直到下次电池更换(大约为 1.5 年)。即使在快速工作时也能确保高测量精度。ZERO / ABS 功能 −− 零点设置,以及在相对和绝对测量之间的转换。

功能
IP66:可防范猛烈水柱或暂时浸没,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
测量值保存
一次性的零位设置
标准
工厂标准
接口
Digimatic 接口
属性
IP 保护等级
IP 66
供电
电池驱动
总长度 L2
209mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
校准
价格请垂询
测量滑轨长度 L1
185mm
测量范围
0mm - 100mm
误差范围
0.03mm
读数
0.01mm
重量
390g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加