咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰量块套装 钢制,公差等级 0
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
480201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
480201 10
组件内容
10
销售价 数量
 
3303.57
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰量块套装 钢制,公差等级 0
商品编号:480201 10

技术说明

采用精心挑选的特种时效钢。
硬度通过了检验,因而特别耐磨损(HRC 65 − 67)。经过细致的淬硬和手工珩磨加工。
边沿带有一定的倒角。
校准证书除了为每件块规列明了检验条件以外,还会说明和公称尺寸之间的实际偏差。
这样一来,就可以了解精确的实际尺寸。
由于和DAkkS或者PTB基准套装之间存在可回溯关系,因而满足国家标准。
公差等级 0 作为原始尺寸,用来检验块规。用来调整精度特别高的测量设备。
和编号 480200 相同。
应用

用于检验外径千分尺,符合 VDI / VDE / DGQ 2618,第 10.1 页标准要求。
内容

各 1 件块规(mm):规格尺寸 2,5;5,1;7,7;10,3;12,9;15,0;17,6;20,2;22,8;25,0,光学平板玻璃直径 ⌀30 mm:1 件。

内容
各 1 款尺寸: 规格尺寸 2.5;5.1;7.7;10.3;12.9;15.0;17.6;20.2;22.8;25.0 mm
光学平板玻璃直径 ⌀ 30 mm: 1 件
技术参数
标准
DIN EN ISO 3650
校准
S17
包装
稳定的盒体
检测记录
制造商的检验记录
属性
组件内容
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加