咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
研磨膏 SiC
商品编号
552250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552250 150
552250 280
SiC 研磨膏的粒度
内容
粒度
粒度对比
150
250g
中等细度 − 精细
55µm - 88µm
280
250g
极细
20µm - 40µm
销售价 数量
 
384.12
384.12

商品详情

商品名称:研磨膏 SiC
商品编号:552250 280

技术说明

研磨膏(油溶性),含有碳化硅(SiC),每罐 250 g。
应用

用于对预磨过的表面进行抛光处理。

技术参数
磨料缩写
SiC
属性
SiC 研磨膏的粒度
280
内容
250g
粒度
极细
粒度对比
20µm - 40µm
应用
钛合金
适用
铝镁合金
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加