咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
球头铣刀 HSS-PM
商品编号
194302
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
194302 2
194302 3
194302 4
194302 5
194302 6
194302 7
194302 8
194302 9
194302 10
194302 11
194302 12
194302 13
194302 14
194302 15
194302 16
194302 18
194302 19
194302 20
194302 22
194302 24
194302 25
194302 26
194302 30
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的仿形铣削
齿数 Z
0.06mm
1.25
2mm
4mm
4mm
1mm
48mm
6mm
30degrees
0.006mm
2
0.09mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
49mm
6mm
30degrees
0.006mm
2
0.12mm
1.25
4mm
7mm
7mm
2mm
51mm
6mm
30degrees
0.012mm
2
0.15mm
1.25
5mm
8mm
8mm
2.5mm
52mm
6mm
30degrees
0.012mm
2
0.18mm
1.25
6mm
8mm
8mm
3mm
52mm
6mm
30degrees
0.016mm
2
0.21mm
1.25
7mm
10mm
10mm
3.5mm
60mm
6mm
30degrees
0.016mm
2
0.24mm
1.25
8mm
11mm
11mm
4mm
61mm
8mm
30degrees
0.024mm
2
0.27mm
1.25
9mm
11mm
11mm
4.5mm
61mm
8mm
30degrees
0.024mm
2
0.3mm
1.25
10mm
13mm
13mm
5mm
63mm
10mm
30degrees
0.038mm
2
0.33mm
1.25
11mm
13mm
13mm
5.5mm
70mm
10mm
30degrees
0.038mm
2
0.36mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
73mm
12mm
30degrees
0.052mm
2
0.39mm
1.25
13mm
16mm
16mm
6.5mm
73mm
12mm
30degrees
0.052mm
2
0.42mm
1.25
14mm
16mm
16mm
7mm
73mm
12mm
30degrees
0.052mm
2
0.45mm
1.25
15mm
16mm
16mm
7.5mm
73mm
14mm
30degrees
0.052mm
2
0.48mm
1.25
16mm
19mm
19mm
8mm
79mm
16mm
30degrees
0.066mm
2
0.54mm
1.25
18mm
19mm
19mm
9mm
79mm
16mm
30degrees
0.066mm
2
0.57mm
1.25
19mm
19mm
19mm
9.5mm
79mm
16mm
30degrees
0.066mm
2
0.6mm
1.25
20mm
22mm
22mm
10mm
88mm
20mm
30degrees
0.076mm
2
0.66mm
1.25
22mm
22mm
22mm
11mm
88mm
20mm
30degrees
0.076mm
2
0.72mm
1.25
24mm
26mm
26mm
12mm
102mm
20mm
30degrees
0.076mm
2
0.75mm
1.25
25mm
26mm
26mm
12.5mm
102mm
25mm
30degrees
0.076mm
2
0.78mm
1.25
26mm
26mm
26mm
13mm
102mm
25mm
30degrees
0.076mm
2
0.9mm
1.25
30mm
26mm
26mm
15mm
102mm
25mm
30degrees
0.076mm
2
销售价 数量
 
438.66
438.66
438.66
438.66
438.66
605.29
605.29
622.06
622.06
767.34
767.34
843.77
843.77
975.10
975.10
1204.36
1409.28
1510.05
1689.00
2132.26
2193.39
2858.20
3301.44

商品详情

商品名称:球头铣刀 HSS-PM
商品编号:194302 9
提示

用于铣削半圆形凹槽或者带圆角过渡的铣削形状。
适合仿形铣削和模具制造。
fz针对 ap为 0.05×D。
技术说明

中心切削刃几何形状适用于插铣。
能够满足对金属去除率最高的要求。
技术参数
刀具材料
HSS PM
刀柄
DIN 1835 B h6
刀柄公差
h6
内冷式
公差,公称直径
e8
涂层
TiAlN
型号
N
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.27mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
11mm
切边时的最大切割深度 ap max
11mm
半径 R
4.5mm
总长度 L
61mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.024mm
齿数 Z
2
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加