咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磨头套装 粗
商品编号
550200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
550200 10
打磨头数量
粒度
10
销售价 数量
 
448.50
  • 商品详情

商品详情

商品名称:磨头套装 粗
商品编号:550200 10
技术说明

GARANT 研磨棒(通过 OSA 认证并且满足 EN 12 413 检验要求)在硬度,粘结,磨料类型和磨料大小方面,是专门为所述的应用所设计的,并且还尽可能地扩展了使用领域。同心精度高,确保了作业时没有振动,因而对人员,机器和工件都形成保护。GARANT 研磨棒广泛适用于边缘和平面研磨加工,其特点是材料去除率高,使用寿命长,工件表面加工质量均匀。
刀柄 ⌀ 6 mm × 40 mm。
陶瓷结合的磨头,采用粉红色优质刚玉(AR)。中等硬度规格。
最常用类型及尺寸的磨头套装产品。
供货范围

每种型式的打磨头各 1 根。
应用

广泛适用于加工非合金钢和低合金钢以及铸钢。
推荐的切削线速度 30 − 50 m/s。
技术参数
柄长
40mm
磨料缩写
A
柄直径
6mm
属性
打磨头数量
10
粒度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加