咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣磨垫,带 螺纹 M14
商品编号
566960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566960 115
566960 125
566960 178
外径
最大圆周速度
最高转速
115mm
40m/s
12000min-1
125mm
40m/s
11000min-1
178mm
40m/s
6000min-1
销售价 数量
 
275.66
388.21
532.52
  • 商品详情

商品详情

商品名称:尼龙搭扣磨垫,带 螺纹 M14
商品编号:566960 115
适用于

用于尼龙搭扣打磨片无中心孔。
注意

适合尼龙搭扣打磨片的角磨机最大线速度 40 m/s。
技术说明

粘附面采用双 T 型粘钩系统,确保尼龙搭扣式绒面砂轮片的可靠粘附。
属性
外径
115mm
最大圆周速度
40m/s
最高转速
12000min-1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加