咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型打磨头 Z7 − 中等,交错齿
商品编号
546900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
546900 A0313
546900 A0613
546900 AF0324
546900 AS0210
546900 AS0313
546900 AS0613
546900 C0210
546900 C0313
546900 C0613
546900 D0302
546900 D0403
546900 D0605
546900 E0307
546900 E0610
546900 F0307
546900 F0313
546900 F0613
546900 G0307
546900 G0313
546900 G0613
546900 H0307
546900 H0613
546900 M0311
546900 M0613
546900 N0307
刃型缩写
型式
头部直径
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿型
齿形精度
Z7
A0313
3mm
13mm
圆柱形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
A0613
6mm
13mm
圆柱形
43mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
AF0324
3mm
24mm
圆辊形,带导向面
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
AS0210
2mm
10mm
圆柱体,带端面刃型
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
AS0313
3mm
13mm
圆柱体,带端面刃型
43mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
AS0613
6mm
13mm
圆柱体,带端面刃型
43mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
C0210
2mm
10mm
圆辊形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
C0313
3mm
13mm
圆辊形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
C0613
6mm
13mm
圆辊形
43mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
D0302
3mm
2mm
球形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
D0403
4mm
3mm
球形
34mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
D0605
6mm
5mm
球形
35mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
E0307
3mm
7mm
椭圆形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
E0610
6mm
10mm
椭圆形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
F0307
3mm
7mm
圆锥形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
F0313
3mm
13mm
圆锥形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
F0613
6mm
13mm
圆锥形
43mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
G0307
3mm
7mm
尖弧形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
G0313
3mm
13mm
尖弧形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
G0613
6mm
13mm
尖弧形
43mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
H0307
3mm
7mm
火焰形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
H0613
6mm
13mm
火焰形
43mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
M0311
3mm
11mm
尖锥形
40mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
M0613
6mm
13mm
尖锥形
43mm
3mm
十字形齿
中等
Z7
N0307
3mm
7mm
倒锥形
40mm
3mm
十字形齿
中等
销售价 数量
 
214.79
271.96
286.08
235.35
223.31
225.05
235.35
223.31
280.81
235.35
279.52
302.30
240.49
349.01
240.49
248.21
278.04
235.35
223.31
259.43
240.49
303.30
223.31
261.06
240.49

商品详情

商品名称:小型打磨头 Z7 − 中等,交错齿
商品编号:546900 M0311

应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
硬质合金小型打磨棒,柄部 ⌀ 3 mm。

技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
刃型缩写
Z7
型式
M0311
头部直径
3mm
头部长度 L1
11mm
形状说明
尖锥形
总长度
40mm
柄直径
3mm
齿型
十字形齿
齿形精度
中等
应用
通用
适用
INOC
有条件适用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加