咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨头 粗
商品编号
550800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
550800 ZY1604
550800 ZY2006
550800 ZY2513
550800 ZY3216
550800 ZY4020
550800 ZY5025
头部直径
头部长度
柄直径
柄长
粒度
16mm
4mm
6mm
40mm
20mm
6mm
6mm
40mm
25mm
13mm
6mm
40mm
32mm
16mm
6mm
40mm
40mm
20mm
6mm
40mm
50mm
25mm
8mm
40mm
销售价 数量
 
27.79
32.13
37.34
40.81
46.76
62.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:打磨头 粗
商品编号:550800

技术说明

GARANT 研磨棒(通过 OSA 认证并且满足 EN 12 413 检验要求)在硬度,粘结,磨料类型和磨料大小方面,是专门为所述的应用所设计的,并且还尽可能地扩展了使用领域。同心精度高,确保了作业时没有振动,因而对人员,机器和工件都形成保护。GARANT 研磨棒广泛适用于边缘和平面研磨加工,其特点是材料去除率高,使用寿命长,工件表面加工质量均匀。
打磨头,采用粉红色优质刚玉(AR),粗粒度及细粒度柄部 ⌀ 6 mm。
粗粒度。刀柄长度 40 mm。
应用

广泛适用于加工非合金钢和低合金钢以及铸钢。
推荐的切削线速度 30 − 50 m/s。

技术参数
磨料缩写
A
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加