咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼片砂轮 绒面布/ 麻布
商品编号
554910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
头部直径 × 头部宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554910 30X20
554910 40X20
554910 50X20
554910 60X30
554910 60X50
554910 80X50
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
20mm
30mm
7500min-1
14000min-1
6mm
20mm
40mm
7500min-1
14000min-1
6mm
20mm
50mm
6000min-1
11000min-1
6mm
30mm
60mm
5000min-1
9000min-1
6mm
50mm
60mm
5000min-1
9000min-1
6mm
50mm
80mm
4000min-1
7000min-1
6mm
销售价 数量
 
102.03
98.27
102.90
141.54
176.41
227.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:翼片砂轮 绒面布/ 麻布
商品编号:554910
应用

用于去除金属上的污垢和氧化层,以及对铬镍钢和其他不锈钢,包括有色金属开展磨砂加工。
技术说明

砂布片呈扇形环置在轴杆上。柄部 ⌀ 6 mm。
技术参数
粒度对比
100 / 80
磨料缩写
A
属性
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝镁合金
适用
油漆
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
木材
适用
INOC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加