咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磨套(A),粒度 60 中等粗粒
商品编号
553710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
套筒直径 × 套筒宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553710 10X20
553710 15X30
553710 22X20
553710 30X20
553710 30X30
553710 45X30
553710 60X30
套筒宽度
套管直径
粒度
30mm
15mm
60
30mm
15mm
60 中等粗粒
20mm
22mm
60 中等粗粒
20mm
30mm
60 中等粗粒
30mm
30mm
60 中等粗粒
30mm
45mm
60 中等粗粒
30mm
60mm
60 中等粗粒
销售价 数量
 
9.41
10.28
7.67
9.55
11.73
14.91
19.68
  • 商品详情

商品详情

商品名称:磨套(A),粒度 60 中等粗粒
商品编号:553710
适用于

打磨套轮,编号 553600。
应用

磨套主要被应用于平面打磨作业,可以实现很高的材料去除率 − 包括在边沿上。
技术说明

通过橡胶体的延展,使得磨套在高转速条件下能够被紧固。可以充分利用磨套的整个宽度;同时,磨套不仅防滑,而且更换也十分快速方便(通过朝槽纹方向旋转完成拆装)。必须配合经过研磨加工的磨套支承系统使用。
采用耐撕扯的材料,完全使用人造树脂粘结,使用寿命长,磨料粘附性良好。不适合配套冷却润滑液使用。
普通刚玉(A)。
技术参数
磨料缩写
A
属性
应用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
适用
铜锌合金
适用
铝镁合金
适用
木材
适用
INOC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加