咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT打磨头 粗
商品编号
550600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
550600 ZY0610
550600 ZY0613
550600 ZY0816
550600 ZY1020
550600 ZY1032
550600 ZY1325
550600 ZY1632
550600 ZY2025
550600 ZY2532
头部直径
头部长度
柄直径
柄长
粒度
6mm
10mm
6mm
40mm
6mm
13mm
6mm
40mm
8mm
16mm
6mm
40mm
10mm
20mm
6mm
40mm
10mm
32mm
6mm
40mm
13mm
25mm
6mm
40mm
16mm
32mm
6mm
40mm
20mm
25mm
6mm
40mm
25mm
32mm
6mm
40mm
销售价 数量
 
27.64
28.08
27.79
29.81
33.43
36.33
38.36
37.34
46.47

商品详情

商品名称:GARANT打磨头 粗
商品编号:550600

技术说明

GARANT 研磨棒(通过 OSA 认证并且满足 EN 12 413 检验要求)在硬度,粘结,磨料类型和磨料大小方面,是专门为所述的应用所设计的,并且还尽可能地扩展了使用领域。同心精度高,确保了作业时没有振动,因而对人员,机器和工件都形成保护。GARANT 研磨棒广泛适用于边缘和平面研磨加工,其特点是材料去除率高,使用寿命长,工件表面加工质量均匀。
打磨头,采用粉红色优质刚玉(AR),粗粒度及细粒度柄部 ⌀ 6 mm。
粗粒度。刀柄长度 40 mm。
应用

广泛适用于加工非合金钢和低合金钢以及铸钢。
推荐的切削线速度 30 − 50 m/s。

技术参数
磨料缩写
A
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加