咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型打磨头 Z FINE − 超细
商品编号
546840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
546840 A0313
546840 AS0210
546840 AS0313
546840 AS0613
546840 C0313
546840 D0403
546840 F0313
546840 G0313
546840 I0204
546840 I0408
546840 M0311
刃型缩写
型式
头部直径
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿形精度
Z FINE
A0313
3mm
13mm
圆柱形
40mm
3mm
极细
Z FINE
AS0210
2mm
10mm
圆柱体,带端面刃型
40mm
3mm
极细
Z FINE
AS0313
3mm
13mm
圆柱体,带端面刃型
43mm
3mm
极细
Z FINE
AS0613
6mm
13mm
圆柱体,带端面刃型
43mm
3mm
极细
Z FINE
C0313
3mm
13mm
圆辊形
40mm
3mm
极细
Z FINE
D0403
4mm
3mm
球形
34mm
3mm
极细
Z FINE
F0313
3mm
13mm
圆锥形
40mm
3mm
极细
Z FINE
G0313
3mm
13mm
尖弧形
40mm
3mm
极细
Z FINE
I0204
2.5mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
极细
Z FINE
I0408
4mm
8mm
圆柱形
50mm
3mm
极细
Z FINE
M0311
3mm
11mm
尖锥形
40mm
3mm
极细
销售价 数量
 
282.63
303.76
291.98
348.21
294.08
418.33
326.72
295.15
544.68
794.35
293.99

商品详情

商品名称:小型打磨头 Z FINE − 超细
商品编号:546840 M0311
技术说明

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
硬质合金小型打磨棒,柄部 ⌀ 3 mm。
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
刃型缩写
Z FINE
型式
M0311
头部直径
3mm
头部长度 L1
11mm
形状说明
尖锥形
总长度
40mm
柄直径
3mm
齿形精度
极细
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加