咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号
202247
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202247 4
202247 5
202247 6
202247 8
202247 10
202247 12
202247 16
202247 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
1.25
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4mm
6.5mm
2mm
6.5mm
G 2.5,带 HA
80mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
3.7mm
3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
5mm
8mm
2.5mm 2.5mm
8mm 8mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
80mm
30mm 30mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.02mm 0.02mm
0.015mm
4.7mm
3 3
0.2mm
1.25
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
10mm
3mm
10mm
G 2.5,带 HA
80mm
42mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.7mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
13mm
4mm
13mm
G 2.5,带 HA
100mm
62mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.4mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
16mm
5mm
16mm
G 2.5,带 HA
100mm
58mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.2mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
19mm
6mm
19mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
25mm
8mm
25mm
G 2.5,带 HB
150mm
100mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
32mm
10mm
32mm
G 2.5,带 HB
150mm
98mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19mm
3
销售价 数量
 
998.70
998.70
998.70
1389.25
2305.86
3449.88
8218.59
15695.64

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号:202247 8
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝合金材料。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
MTC
涂层
没有涂层
内冷式
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
型号
W
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
螺旋角特征
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
13mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
62mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
空气
有条件适用
聚醚醚酮
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
高密度聚乙烯
适用
有条件适用
湿,最小
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
尼龙 66
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝合金
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加