咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT圆弧倒角立铣刀
商品编号
194220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
半径 r H11 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
194220 1
194220 1,5
194220 2
194220 2,5
194220 3
194220 4
194220 5
194220 6
194220 8
194220 10
194220 12
194220 16
修正系数 fz
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 r
大直径 D2
小直径 D3
径向铣削
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
1mm
1mm
1mm
8mm
6mm
向前
60mm
10mm
0.003mm
4
1.25
1.5mm
1.5mm
1.5mm
9mm
6mm
向前
60mm
10mm
0.003mm
4
1.25
2mm
2mm
2mm
10mm
6mm
向前
60mm
10mm
0.005mm
4
1.25
2.5mm
2.5mm
2.5mm
11mm
6mm
向前
60mm
10mm
0.005mm
4
1.25
3mm
3mm
3mm
12mm
6mm
向前
60mm
12mm
0.005mm
4
1.25
4mm
4mm
4mm
14mm
6mm
向前
60mm
12mm
0.007mm
4
1.25
5mm
5mm
5mm
16mm
6mm
向前
60mm
16mm
0.007mm
4
1.25
6mm
6mm
6mm
20mm
8mm
向前
67mm
16mm
0.01mm
4
1.25
8mm
8mm
8mm
24mm
8mm
向前
71mm
16mm
0.015mm
4
1.25
10mm
10mm
10mm
28mm
8mm
向前
85mm
25mm
0.024mm
4
1.25
12mm
12mm
12mm
34mm
10mm
向前
90mm
25mm
0.032mm
4
1.25
16mm
16mm
16mm
48mm
16mm
向前
100mm
25mm
0.053mm
6
销售价 数量
 
837.40
837.40
837.40
837.40
837.40
899.49
1063.03
1242.93
1419.50
1856.29
2363.28
4628.29

商品详情

商品名称:GARANT圆弧倒角立铣刀
商品编号:194220 8
技术说明

直齿型。表面经过特殊处理。
应用

用于轮廓边缘的倒圆和去毛刺。
技术参数
内冷式
横向进给方向
水平
刀具材料
HSS Co 5
刀柄
DIN 1835 B h6
钻削公差
H11
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
1.25
切削刃长度 Lc
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
8mm
半径 r
8mm
大直径 D2
24mm
小直径 D3
8mm
径向铣削
向前
总长度 L
71mm
柄直径 Ds
16mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.015mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加