咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀磨头 Z FINE − 超细
商品编号
540440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
540440 A0820
540440 A1020
540440 A1225
540440 C0820
540440 C1020
540440 C1225
540440 F0820
540440 F1020
540440 F1225
540440 G0618
540440 G1020
540440 M0618
540440 M1020
540440 M1225
刃型缩写
型式
头部直径
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿形精度
Z FINE
A0820
8mm
20mm
圆柱形,没有端面刃型
60mm
6mm
极细
Z FINE
A1020
10mm
20mm
圆柱形,没有端面刃型
60mm
6mm
极细
Z FINE
A1225
12mm
25mm
圆柱形,没有端面刃型
65mm
6mm
极细
Z FINE
C0820
8mm
20mm
圆头圆柱形
60mm
6mm
极细
Z FINE
C1020
10mm
20mm
圆头圆柱形
60mm
6mm
极细
Z FINE
C1225
12mm
25mm
圆头圆柱形
65mm
6mm
极细
Z FINE
F0820
8mm
20mm
圆弧形
60mm
6mm
极细
Z FINE
F1020
10mm
20mm
圆弧形
60mm
6mm
极细
Z FINE
F1225
12mm
25mm
圆弧形
65mm
6mm
极细
Z FINE
G0618
6mm
18mm
尖弧形
50mm
6mm
极细
Z FINE
G1020
10mm
20mm
尖弧形
60mm
6mm
极细
Z FINE
M0618
6mm
18mm
尖锥形
50mm
6mm
极细
Z FINE
M1020
10mm
20mm
尖锥形
60mm
6mm
极细
Z FINE
M1225
12mm
25mm
尖锥形
65mm
6mm
极细
销售价 数量
 
691.11
810.29
1018.53
792.47
924.32
1172.40
781.16
897.01
1148.77
570.15
906.96
570.15
906.96
1148.77

商品详情

商品名称:铣刀磨头 Z FINE − 超细
商品编号:540440 M0618
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明

刀柄 ⌀ 6 mm。
GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
技术说明
尖锥形(SKM)。
技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
刃型缩写
Z FINE
型式
M0618
头部直径
6mm
头部长度 L1
18mm
形状说明
尖锥形
总长度
50mm
柄直径
6mm
齿形精度
极细
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加