咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工铣刀 HSS-PM
商品编号
192445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 js12 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192445 6
192445 7
192445 8
192445 9
192445 10
192445 12
192445 14
192445 16
192445 18
192445 20
192445 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.3mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
9mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.01mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
7mm
16mm
10.5mm
16mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.01mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
12mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.015mm
3
0.4mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
9mm
19mm
13.5mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.015mm
3
0.4mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
15mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.025mm
3
0.6mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
18mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.03mm
3
0.6mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
21mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.03mm
3
0.6mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
24mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.04mm
3
0.6mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
32mm
27mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.04mm
3
0.6mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
30mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.05mm
3
0.6mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
45mm
37.5mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.055mm
3
销售价 数量
 
713.09
768.66
768.66
791.53
791.53
961.58
1184.04
1272.32
1619.09
1848.04
2682.13

商品详情

商品名称:粗加工铣刀 HSS-PM
商品编号:192445 9
技术说明

经过铲背加工的波纹牙型。
带有过中心的端面切刃,适合开展插铣。
通用型铣刀,适合进行侧铣或者插铣;之后就可以直接进行下一步的加工。
能够满足对金属去除率最高的要求。
优点

与多刃刀相比排屑槽更大,更有利于排屑。
技术参数
内冷式
标准
DIN 844 B
涂层
TiAlN
铣削轮廓面
NR
刀柄公差
h6
刀具材料
HSS PM
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.4mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
js12
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
13.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
25degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.015mm
齿数 Z
3
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加