咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Re-Bo VA 圆锯片 粗
商品编号
177540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
177540 250X2
177540 275X2,5
177540 300X2,5
177540 315X3
177540 350X3
厚度
夹持孔中心距
夹持孔数量
夹持孔直径
孔直径
有效切刃数量 Zeff
直径
齿数 Z
齿距 t
2mm
55; 64mm
2; 4
9; 12mm
40mm
128
250mm
128
6mm
2.5mm
55; 64mm
2; 4
9; 12mm
40mm
140
275mm
140
6mm
2.5mm
55; 64mm
2; 4
9; 12mm
40mm
120
300mm
120
8mm
3mm
55; 64mm
2; 4
9; 12mm
40mm
120
315mm
120
8mm
3mm
55; 64mm
2; 4
9; 12mm
40mm
140
350mm
140
8mm
销售价 数量
 
2586.66
2846.57
4183.22
4665.90
5606.50

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Re-Bo VA 圆锯片 粗
商品编号:177540 350X3
应用

齿距 t:(齿形)
  • 3 mm(BW)− 用于加工壁厚 1 − 2 mm 的薄壁管件、型件、板材。
  • 4 mm(BW)− 用于加工壁厚 1.5 − 4 mm 的管件、型件、板材。
  • 6 mm(HZ)− 用于加工壁厚超过 4 mm 或横截面最大 50 mm 的管件、型件、实心材料。
  • 8 mm(HZ)− 用于加工 50 mm 以上的实心材料。

适用于

EISELE TRENNJAEGER 圆锯。
技术说明

高精度锯齿以及精细抛光的侧面。刀面角尤其适合于不锈钢加工。经过渗氮处理的表面:坚固耐用,防止卷刃。
提示

  • 为实现最佳性能与使用寿命:使用冷却润滑浓缩液(编号 084260)。
  • 径向跳动和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。

技术参数
刀具材料
HSS E
属性
厚度
3mm
夹持孔中心距
55; 64mm
夹持孔数量
2; 4
夹持孔直径
9; 12mm
孔直径
40mm
有效切刃数量 Zeff
140
直径
350mm
齿数 Z
140
齿距 t
8mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加