咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石磨头 电镀 D126
商品编号
552700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552700 C0618
552700 G0307
552700 M0630
552700 T0307
头部直径
头部长度
弯头
形状说明
总长度
柄直径
6mm
18mm
圆辊形
68mm
6mm
3mm
7mm
尖弧形
50mm
3mm
6mm
11mm
30degrees
尖锥形
61mm
6mm
3mm
7mm
8degrees
杯形
50mm
3mm
销售价 数量
 
782.99
400.75
827.12
463.13

商品详情

商品名称:金刚石磨头 电镀 D126
商品编号:552700 T0307
提示

金刚石打磨块参见编号 559000;金刚石锉刀参见编号 529150。
应用

手工操作,安装到工业机械臂或者内圆和 CNC 磨床上,用于精磨钻孔,圆弧,轮廓以及去毛刺和倒角加工。
适用于硬质合金,工业陶瓷,灰铸铁和球墨铸铁,玻璃,玻纤/碳纤增强塑料。
推荐的圆周速度:金刚石干式加工 8-18 m/s,金刚石湿式加工 15-25 m/s。
技术说明

经过精磨的坯料,带有金刚石镀层。非常适合进行切削加工以及理想的耐久性,归功于电镀镍接合。
技术参数
磨料缩写
D
属性
头部直径
3mm
头部长度
7mm
弯头
8degrees
形状说明
杯形
总长度
50mm
柄直径
3mm
应用
湿,最大
适用
硬质合金(HM)
适用
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
石材
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加