咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形槽细波纹半精加工铣刀
商品编号
194050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
194050 12,5X6
194050 16X8
194050 18X8
194050 21X9
194050 25X11
194050 28X12
194050 32X14
194050 36X16
194050 40X18
修正系数 fz
切刃直径 DC
切刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
适用于 DIN 650 T 形槽
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
12.5mm
6mm
6mm
6mm
57mm
10mm
0.06mm
6mm
5mm
6
1.25
16mm
8mm
8mm
8mm
62mm
10mm
0.06mm
8mm
7mm
8
1.25
18mm
8mm
8mm
8mm
70mm
12mm
0.06mm
10mm
8mm
8
1.25
21mm
9mm
9mm
9mm
74mm
12mm
0.08mm
12mm
10mm
8
1.25
25mm
11mm
11mm
11mm
82mm
16mm
0.08mm
14mm
12mm
8
1.25
28mm
12mm
12mm
12mm
85mm
16mm
0.08mm
16mm
13mm
8
1.25
32mm
14mm
14mm
14mm
90mm
16mm
0.09mm
18mm
15mm
8
1.25
36mm
16mm
16mm
16mm
103mm
25mm
0.09mm
20mm
17mm
8
1.25
40mm
18mm
18mm
18mm
108mm
25mm
0.09mm
22mm
19mm
8
销售价 数量
 
1292.00
1514.45
1660.05
1815.35
2109.72
2870.28
3230.07
3696.10
4268.50

商品详情

商品名称:T 形槽细波纹半精加工铣刀
商品编号:194050 40X18
提示

用于铣削符合 DIN 650 标准的 T 型槽。
技术说明

在侧面和两端都可切削。
交叉刃口且带有排屑槽。
技术参数
刀柄
DIN 1835 B h6
涂层
没有涂层
铣削轮廓面
十字形齿
横向进给方向
水平
公差,公称直径
d11
刀具材料
HSS Co 5
内冷式
螺纹升角
15degrees
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
40mm
切刃长度 Lc
18mm
切槽时的最大切割深度 ap max
18mm
切边时的最大切割深度 ap max
18mm
总长度 L
108mm
柄直径 Ds
25mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
0.09mm
适用于 DIN 650 T 形槽
22mm
颈位直径 D1
19mm
齿数 Z
8
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铜锌合金
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加