咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工铣刀 HSS-PM
商品编号
192541
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192541 10
192541 12
192541 14
192541 16
192541 18
192541 20
192541 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
齿数 Z
0.5mm
1.25
45degrees
js14
DIN 1835 B,带 h6
10mm
45mm
10mm
45mm
95mm
10mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
0.04mm
3
0.7mm
1.25
45degrees
js14
DIN 1835 B,带 h6
12mm
53mm
12mm
53mm
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
0.05mm
3
0.7mm
1.25
45degrees
js14
DIN 1835 B,带 h6
14mm
53mm
14mm
53mm
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
0.055mm
3
0.7mm
1.25
45degrees
js14
DIN 1835 B,带 h6
16mm
63mm
16mm
63mm
123mm
16mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
0.075mm
3
0.7mm
1.25
45degrees
js14
DIN 1835 B,带 h6
18mm
63mm
18mm
63mm
123mm
16mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
0.075mm
3
1mm
1.25
45degrees
js14
DIN 1835 B,带 h6
20mm
75mm
20mm
75mm
141mm
20mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
0.08mm
3
1mm
1.25
45degrees
js14
DIN 1835 B,带 h6
25mm
90mm
25mm
90mm
166mm
25mm
水平、倾斜和垂直
36degrees
0.09mm
3
销售价 数量
 
1118.61
1354.09
1573.35
2134.33
2436.80
3107.34
4432.05

商品详情

商品名称:粗加工铣刀 HSS-PM
商品编号:192541 25
技术说明

切削刃经过波纹修磨。
过中心切削刃,适于插铣。
  • 经过精细研磨的大容屑槽。
  • 特殊的切削角适用于铝金属和有色金属。

能够满足对金属去除率最高的要求。
优点

大尺寸的排屑槽,适合大切屑量的应用。
技术参数
刀柄公差
h6
标准
DIN 844 B
刀具材料
HSS PM
涂层
TiAlN
铣削轮廓面
WR
内冷式
属性
45° 情况下的倒角宽度
1mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
js14
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
25mm
切削刃长度 Lc
90mm
切槽时的最大切割深度 ap max
25mm
切边时的最大切割深度 ap max
90mm
总长度 L
166mm
柄直径 Ds
25mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
36degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.09mm
齿数 Z
3
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加