咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石磨头 电镀 D126
商品编号
552500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
头部直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552500 1
552500 1,4
552500 1,6
552500 2
552500 2,4
552500 3
552500 4
552500 5
552500 6
552500 8
552500 10
552500 12
552500 15
头部直径
头部长度
形状说明
总长度
柄直径
1mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
1.4mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
1.6mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
2mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
2.4mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
3mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
4mm
5mm
圆柱形
50mm
3mm
5mm
5mm
圆柱形
50mm
3mm
6mm
6mm
圆柱形
60mm
6mm
8mm
8mm
圆柱形
60mm
6mm
10mm
8mm
圆柱形
60mm
6mm
12mm
8mm
圆柱形
60mm
6mm
15mm
10mm
圆柱形
60mm
6mm
销售价 数量
 
213.18
204.99
225.20
232.72
235.14
250.96
258.73
306.10
345.60
443.03
516.54
610.18
843.63

商品详情

商品名称:金刚石磨头 电镀 D126
商品编号:552500 12
提示

金刚石打磨块参见编号 559000;金刚石锉刀参见编号 529150。
应用

手工操作,安装到工业机械臂或者内圆和 CNC 磨床上,用于精磨钻孔,圆弧,轮廓以及去毛刺和倒角加工。
适用于硬质合金,工业陶瓷,灰铸铁和球墨铸铁,玻璃,玻纤/碳纤增强塑料。
推荐的圆周速度:金刚石干式加工 8-18 m/s,金刚石湿式加工 15-25 m/s。
技术说明

经过精磨的坯料,带有金刚石镀层。非常适合进行切削加工以及理想的耐久性,归功于电镀镍接合。
技术参数
磨料缩写
D
属性
头部直径
12mm
头部长度
8mm
形状说明
圆柱形
总长度
60mm
柄直径
6mm
应用
湿,最大
适用
硬质合金(HM)
适用
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
石材
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加