咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VAC MAT真空板
商品编号
385032
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
385032 V1
385032 V2
385032 V3
宽度
重量
长度
高度
200mm
5kg
300mm
30mm
300mm
10kg
400mm
30mm
400mm
20kg
600mm
30mm
销售价 数量
 
7498.66
13902.49
23325.70

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:VAC MAT真空板
商品编号:385032 V1
应用

通过真空夹装塑料,玻璃,金属,有色金属,石墨和其他材料。
供货范围

1 个软管套,1 个连接件,7 个盲塞,2 个夹爪,1 米真空软管,10 块 VAC MAT 底垫。
技术说明

高强度铝。可模块化扩展。
技术说明
包括净尺寸为 200 mm 的 ZeroClamp 钻孔。
属性
宽度
200mm
重量
5kg
长度
300mm
高度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加