咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金正向和反向圆角铣刀
商品编号
208172
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
半径 r
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208172 0,2
208172 0,3
208172 0,4
208172 0,5
208172 0,8
208172 1
208172 1,2
208172 1,5
208172 1,8
208172 2
208172 2,5
? D1 +0.05
L2 +0,5
L4 +0,5
⌀ D1 +0.05
修正系数 fz
切削刃长度 Lc
切削宽度
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 r
大直径 D2
小直径 D3
径向铣削
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
6mm
2mm
26mm 26mm
6mm
1.25 1.25
0.2mm
0.1mm 0.1mm
1mm
0.2mm
0.2mm 0.2mm
8mm
7.6mm 7.6mm
向前和向后 向前和向后
100mm 100mm
8mm
0.01mm
0.01mm
5
6mm
2mm 2mm
26mm 26mm
6mm
1.25
0.3mm
0.15mm 0.15mm
1mm
0.3mm
0.3mm
8mm 8mm
7.4mm 7.4mm
向前和向后 向前和向后
100mm 100mm
8mm
0.01mm
0.01mm
5
6mm
2mm
26mm 26mm
6mm
1.25
0.4mm 0.4mm
0.2mm 0.2mm
1mm
0.4mm
0.4mm
8mm 8mm
7.2mm
向前和向后 向前和向后
100mm 100mm
8mm
0.01mm
0.01mm
5 5
6mm
2mm 2mm
26mm 26mm
6mm
1.25 1.25
0.5mm 0.5mm
0.25mm 0.25mm
1mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm 0.5mm
8mm
7mm
向前和向后 向前和向后
100mm
8mm
0.01mm
0.01mm
5
6mm
4mm
31mm 31mm
6mm
1.25 1.25
0.8mm
0.4mm 0.4mm
1mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm 0.8mm
10mm
8.4mm
向前和向后 向前和向后
100mm 100mm
10mm
0.01mm
0.01mm
5 5
6mm
4mm 4mm
31mm 31mm
6mm
1.25 1.25
1mm 1mm
0.5mm 0.5mm
1mm
1mm
1mm
10mm
8mm
向前和向后 向前和向后
100mm 100mm
10mm 10mm
0.01mm
0.01mm
5
6mm
5mm 5mm
31mm 31mm
6mm
1.25 1.25
1.2mm 1.2mm
0.06mm 0.06mm
1mm
1.2mm 1.2mm
1.2mm
10mm
7.6mm
向前和向后 向前和向后
100mm
10mm 10mm
0.01mm
0.01mm
5
6mm
5mm 5mm
31mm 31mm
6mm
1.25 1.25
1.5mm 1.5mm
0,75mm 0,75mm
1mm
1.8mm
1.5mm 1.5mm
10mm 10mm
7mm 7mm
向前和向后 向前和向后
100mm 100mm
10mm
0.01mm
0.01mm
5 5
6mm
6mm
37mm 37mm
6mm
1.25
1.8mm 1.8mm
0.9mm 0.9mm
1mm
1.8mm
1.8mm
12mm
8.4mm
向前和向后 向前和向后
100mm 100mm
12mm 12mm
0.01mm
0.01mm
5
6mm
7mm
37mm 37mm
6mm
1.25 1.25
2mm 2mm
1mm 1mm
1mm
2mm
2mm
12mm 12mm
8mm 8mm
向前和向后 向前和向后
100mm
12mm 12mm
0.01mm
0.01mm
5 5
6mm
8mm
37mm 37mm
6mm
1.25
2.5mm
1.25mm 1.25mm
1mm
2.5mm
2.5mm 2.5mm
12mm 12mm
7mm
向前和向后 向前和向后
100mm 100mm
12mm 12mm
0.01mm
0.01mm
5
销售价 数量
 
4568.59
4568.59
4568.59
4630.85
5179.75
5179.75
5220.96
5220.96
5973.37
6140.50
6176.60

商品详情

商品名称:整体硬质合金正向和反向圆角铣刀
商品编号:208172 2
应用

几乎通用于所有材料。新型涂层有效防止切屑瘤形成——即使是在铝合金与 INOX 中也如此。
用圆弧轮廓对零件边缘进行正向反向去毛刺。
技术说明

超长刀柄。
正向反向带四分圆型研磨处理的铣刀头。
公差:
尺寸 = 半径 r ±0.05 mm。
技术参数
半径轮廓公差
±0.05
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.5×r,针对切边
型号
N
内冷式
属性
? D1 +0.05
6mm
L2 +0,5
7mm
L4 +0,5
37mm 37mm
⌀ D1 +0.05
6mm
修正系数 fz
1.25 1.25
切削刃长度 Lc
2mm 2mm
切削宽度
1mm 1mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
2mm
半径 r
2mm
大直径 D2
12mm 12mm
小直径 D3
8mm 8mm
径向铣削
向前和向后 向前和向后
总长度 L
100mm
柄直径 Ds
12mm 12mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.01mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.01mm
齿数 Z
5 5
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加