咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 9° PPC
商品编号
207540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207540 12/200
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
有效半径 R2
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
3mm
12mm 12mm
22mm
90mm
200mm 200mm
12mm
30degrees
0.04mm 0.04mm
0.035mm
6
销售价 数量
 
4966.91
  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 9° PPC
商品编号:207540 12/200
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
用于侧壁加工和绕开干扰轮廓。
后继产品用于编号 207526。
技术说明

创新涂层设计,用于加工经过硬化的材料。
高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
端面切刃的设计,可以确保切屑尤其是在使用端面圆弧的情况下实现理想的成型和排屑。出于这一目的,切刃的数量被减少为有效端面切刃数量。
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
技术参数
型号
N
公差,公称直径
f8
刀具材料
VHM
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣 0.05×D,针对切边 s -
切削加工策略
PPC
内冷式
横向进给方向
水平
标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA h6
属性
切刃半径 R1
3mm
切刃直径 DC
12mm 12mm
切削刃长度 Lc
22mm
总长度 L
90mm
有效半径 R2
200mm 200mm
柄直径 Ds
12mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的仿形铣削
0.04mm 0.04mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
0.035mm
齿数 Z
6
应用
空气
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝,塑料
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加