咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
206190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ h6 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206190 5/0,5
206190 5/1,0
206190 6/0,5
206190 6/1,0
206190 8/0,5
206190 8/1,0
206190 8/2,0
206190 10/0,5
206190 10/1,0
206190 10/2,0
206190 10/3,0
206190 12/0,5
206190 12/1,0
206190 12/2,0
206190 12/3,0
206190 16/2,0
206190 16/3,0
206190 16/4,0
206190 20/2,0
206190 20/3,0
206190 20/4,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
5mm
13mm
0.15mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
45degrees
0.02mm
0.02mm
4.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
5mm
13mm
0.15mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
45degrees
0.02mm
0.02mm
4.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
13mm
0.18mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
45degrees
0.03mm
0.03mm
5.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
13mm
0.18mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
45degrees
0.03mm
0.03mm
5.7mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
21mm
0.24mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
45degrees
0.04mm
0.04mm
7.4mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
21mm
0.24mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
45degrees
0.04mm
0.04mm
7.4mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
21mm
0.24mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
45degrees
0.04mm
0.04mm
7.4mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
22mm
0.3mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
22mm
0.3mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
10mm
22mm
0.3mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm
22mm
0.3mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
45degrees
0.05mm
0.05mm
9.2mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
12mm
26mm
0.36mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
26mm
0.36mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
12mm
26mm
0.36mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
12mm
26mm
0.36mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
45degrees
0.08mm
0.07mm
11mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
16mm
36mm
0.48mm
36mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
16mm
45degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
16mm
36mm
0.48mm
36mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
16mm
45degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
16mm
36mm
0.48mm
36mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
16mm
45degrees
0.1mm
0.09mm
15mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
20mm
41mm
0.6mm
41mm
G 2.5,带 HA
104mm
52mm
20mm
45degrees
0.13mm
0.12mm
19mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
20mm
41mm
0.6mm
41mm
G 2.5,带 HA
104mm
52mm
20mm
45degrees
0.13mm
0.12mm
19mm
3
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
20mm
41mm
0.6mm
41mm
G 2.5,带 HA
104mm
52mm
20mm
45degrees
0.13mm
0.12mm
19mm
3
销售价 数量
 
848.72
848.72
848.72
848.72
918.83
918.83
918.83
1824.16
1824.16
1824.16
1824.16
2617.30
2617.30
2617.30
2617.30
5682.56
5682.56
5682.56
11211.21
11211.21
11211.21

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:206190 8/0,5
技术说明

采用偏心铲背,并且对排屑槽进行了额外的抛光,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝合金材料。
公差:
  • 转角半径
R1 = 0.5 公差 ±0.02。
R1 > 0.5 − 1.5 公差 ±0.03。
R1 > 1.5 公差 ±0.05。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
型号
W
公差,公称直径
h6
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对修边 0.05×D,针对仿形铣削 -
标准
DIN 6527
涂层
没有涂层
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.24mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
高密度聚乙烯
适用
有条件适用
空气
有条件适用
铜锌合金
适用
湿,最小
有条件适用
酚醛树脂 PF 31
适用
铝合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
尼龙 66
适用
聚醚醚酮
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加